AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02992.0084 #LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W

copiacopia
REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02992.0084 #LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Arancione

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 300 mm

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457364772

Codice prodotto

REG0.02992.0084

Cod. produttore

0.02992.0084

Produttore

REG

Colore del corpo:

Arancione

Portalampada:

E27

Diametro:

300 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

1700...1700 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

280 mm

Resistenza agli urti:

IK00

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca REGGIANI LIGHTING SRL, modello REG0.02992.0084 - LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W