ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CABLE010N3 CAVO PRECABLATO MORSETTO A MOLLA LARGHEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1 m
Funzione - PLC - altri dispositivi
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione
Adatto per segnali analogici - no
Confezione
1 PZ
EAN
0662072784065
Codice prodotto
RCK1492-CABLE010N3
Cod. produttore
1492-CABLE010N3
Produttore
RCK
Lunghezza:
1 m
Funzione:
PLC - altri dispositivi
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Multipresa di alimentazione
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Multipresa di alimentazione
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda di ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda di uscita PLC:
no
Adatto per segnali digitali:
sì


