ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OA16 CONTROLLOGIX - MODULO 16 USCITE 120 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 74...265 V
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Triac
Confezione
1 PZ
EAN
0612598171368
Codice prodotto
RCK1756-OA16
Cod. produttore
1756-OA16
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
74...265 V
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Triac
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
74...265 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Corrente di ingresso a segnale 1:
2 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Corrente di uscita:
4 A
Tensione di uscita consentita:
74...74 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
9.3...9.3 ms
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
38.1 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
111.25 mm


