S & P ITALIA SPA - SPI5210625600 ECOAIR SLC - 5210625600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Flusso (portata aria) - 60 m³/h
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893705389
Codice prodotto
SPI5210625600
Cod. produttore
5210625600
Produttore
SPI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Flusso (portata aria):
60 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
99 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Con funzionamento intermittente / a intervalli
Direzione:
Espulsione
Modello:
Radiale



