AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48506 MN 380/480VCA NW P MOBILE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48506 MN 380/480VCA NW P MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...480 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430485063

Codice prodotto

SNR48506

Cod. produttore

48506

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...480 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...480 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore tensione MN, 380...480 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MN - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tipo sganciatore voltmetrico: sganciatore di minima tensione.