AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXP342020 PROCESSORE M340 20 MODBUS ETHERNET

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXP342020 PROCESSORE M340 20 MODBUS ETHERNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Modello - Modulare

  • Numero di uscite digitali - 1024

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 12 ms

  • Numero di ingressi digitali - 1024

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863910711

Codice prodotto

SNRBMXP342020

Cod. produttore

BMXP342020

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Modello:

Modulare

Numero di uscite digitali:

1024

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

12 ms

Numero di ingressi digitali:

1024

Numero di ingressi analogici:

256

Numero di uscite a relè:

0

Numero di uscite analogiche:

256

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Numero max. di temporizzatori:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di altre interfacce hardware:

4

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Con display:

no

Sostiene protocollo ASI:

Ridondanza:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Tipo di memoria:

RAM

Capacità di memoria:

4096 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Memoria espandibile:

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

0 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

160 mm

Il modulo processore fa parte della gamma di piattaforme di automazione Modicon M340. Questo modulo processore ad alte prestazioni consente un massimo di 4 rack, 1.024 I/O e ha una capacità di memoria pari a 4.096 KB. Presenta sul pannello anteriore una vite di sicurezza per il blocco del modulo nello slot, un blocco di visualizzazione con 8 LED, un connettore mini USB B per un terminale di programmazione, e uno slot dotato di scheda di memoria flash. Dispone inoltre di un connettore RJ45 per il collegamento alla rete Ethernet Modbus/TCP e di un connettore RJ45 per il collegamento seriale Modbus o il collegamento in modalità caratteri (RS 232C/RS 485, 2 fili, non isolato). Questo processore viene fornito in dotazione con una scheda di memoria flash SD (Secure Digital) per il backup delle due aree di memoria nella RAM interna del modulo processore, del programma, dell'area dei simboli, dei commenti e dell'area delle costanti. Quando il PLC viene spento, viene eseguito automaticamente il backup dei dati mediante duplicazione. Allo stesso modo, il ripristino dei dati è trasparente per l'utente al ritorno dell'alimentazione.