SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429406 BOBINA-MN 110/130VCA NSX100/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Adatto per salvamotore - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS100/250
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480018954
Codice prodotto
SNRLV429406
Cod. produttore
LV429406
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...130 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


