AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429407 BOBINA-MN 220/240VCA NSX100/630

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429407 BOBINA-MN 220/240VCA NSX100/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480018961

Codice prodotto

SNRLV429407

Cod. produttore

LV429407

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...240 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina di minima tensione MN per interruttori automatici Compact NSX, PowerPact Multistandard e EasyPact CVS. La tensione nominale è compresa tra 220 e 240 Vca a 50/60 Hz, o tra 208 e 277 Vca a 60 Hz. È un ausiliario utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o di apertura a distanza. Questo ausiliario apre l'interruttore quando la tensione di controllo scende a un valore inferiore al 35% della sua tensione nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Questa bobina di minima tensione è un accessorio dell'interruttore certificato UL Listed/CSA. Compact NSX, PowerPact Multistandard e EasyPact CVS possono essere dotati di 1 ausiliario MX o 1 MN. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV429407, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. La bobina di minima tensione è un accessorio che sgancia automaticamente l'interruttore quando la tensione del circuito monitorato scende sotto una percentuale predeterminata del suo valore specificato. Si tratta di un modulo aggiuntivo che, se collegato solo a un interruttore magnetotermico PowerPact H- o J-frame.