AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38028 SLIMSIGN.M24SA/1NC MFBS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Staffa di supporto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480367540

Codice prodotto

SNROVA38028

Cod. produttore

OVA38028

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Staffa di supporto

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Lunghezza:

261 mm

Larghezza:

213 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

Lampada fluorescente

Altezza / Profondità:

35 mm

Conforme alla Norma CEI EN 60598-2-22; filo incandescente 850°C (IEC-695-2-1/ CEI 50-11). tubo a catodo freddo; 40.000 ore di funzionamento del tubo luminoso; installabile su scatola 503; schermo in vetro; grado di protezione IP42; doppio isolamento; installabile anche su superficie infiammabile; custodia in materiale plastico autoestinguente 94V-2 (UL 94);. temperatura di funzionamento 0° +40°C. alimentazione 230V 50Hz, batteria Ni-Cd per alta temperatura.