AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46022 EXIWAY SMARTLED EXW-P-C IP65 L/1000/216V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46022 EXIWAY SMARTLED EXW-P-C IP65 L/1000/216V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481302779

Codice prodotto

SNROVA46022

Cod. produttore

OVA46022

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

127 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

45.5 mm

La lampada Exiway Smartled è estremamente semplice, sicura e resistente. E' disponibile anche in versione EPC, sinonimo di CBS "Central Battery System". Questa permette un dialogo continuo tra il sistema di batteria centralizzato e ogni singola lampada. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici.