AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48751 EXW-SMARTEXIT IP40 M32/230AC-216DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48751 EXW-SMARTEXIT IP40 M32/230AC-216DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489729943

Codice prodotto

SNROVA48751

Cod. produttore

OVA48751

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

no

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo di tensione:

AC

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

32 m

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Con collegamento per controllo remoto:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Exiway Smartexit / IP40 / 32 metri / 230AC - 216DC. Apparecchi disponibili in versione Permanente (SA). Funzione Teatro selezionabile (basso flusso in funzionamento permanente). Conformi alla CEI EN 60598-2-22. Pittogrammi BS, SX, DX, Alto e Alto bandiera in dotazione. Distanza di visibilità 32 m. Certificazione ENEC. Conformità alla norma CEI EN 62471. Grado di Protezione IP40. Batterie LiFePo4 per alta temperatura. Classe di isolamento II. Installabile anche su superficie infiammabile. Temperatura di funzionamento 0° a + 40° C. Filo incandescente 850° C (IEC 60695-2-10). Custodia in policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94). Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 100.000 h). Alimentazione: 230 V - 50 Hz.