AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXCA1002 CAVO ESTENSIONE BUS 1.0M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXCA1002 CAVO ESTENSIONE BUS 1.0M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595862061667

Codice prodotto

SNRSTBXCA1002

Cod. produttore

STBXCA1002

Produttore

SNR

Lunghezza:

1 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

no

Modicon STB, Cavo di prol. per estensione bus isola, Per STBXBE1100, 1m. categoria accessori: accessori di collegamento - tipo di accessori: cavo di estensione - descrizione accessori: cavo di estensione bus isola - accessori / destinazione elementi: STBXBE1300, STBXBE1100. Benefici: Il sistema I/O aperto per l\'integrazione dei dispositivi. Le soluzioni Advantys di I/O distribuiti sono semplici, aperte e flessibili, per far fronte a qualsiasi tipo di esigenza in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto. Consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.... Applicazioni: Condizioni normali per:, Imballaggio, Imbottigliamento, Montaggio, Distribuzione, Tessile, Stampa, Macchine semiconduttrici..