AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA821 PULSANTE DI RIARMO NERO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA821 PULSANTE DI RIARMO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero/bianco/rosso

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110102048

Codice prodotto

SNRXB4BA821

Cod. produttore

XB4BA821

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Nero/bianco/rosso

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

Il pulsante completo nero per il reset manuale Harmony XB4 fa parte della gamma dei pulsanti in metallo di diametro 22 mm Harmony XB4. Ha una testa circolare con un pulsante senza marcatura a filo ghiera. È dotato di corsa di funzionamento da 10 mm, distanza di attivazione da 6 mm a 16 mm e collegamento a vite. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.