AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW3365 PULSANTE LUMINOSO VERDE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW3365 PULSANTE LUMINOSO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110904116

Codice prodotto

SNRXB5AW3365

Cod. produttore

XB5AW3365

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

250 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante verde modulare illuminato a gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric opera con un meccanismo di ritorno a molla / a impulsi, è fornito con 250 VCA e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatti NC e di una ghiera in plastica. Questo pulsante luminoso con trasformatore integrato fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa illuminata, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendonoideale all'uso negli ambienti più difficili.