AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW73731M5 PULSANTE A DOPPIO TASTO LUMINOSO I

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW73731M5 PULSANTE A DOPPIO TASTO LUMINOSO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Rosso / Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119043564

Codice prodotto

SNRXB5AW73731M5

Cod. produttore

XB5AW73731M5

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Rosso / Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

2

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

240 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante modulare a testa doppia Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso, 1 verde e 1 lampada spia bianca centrale, funziona con un meccanismo di ritorno a molla/ impulso e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contattiNC e di una ghiera in plastica. È contrassegnata con i simboli "I"e "O". Questo pulsante a testa doppia fornisce un'interfaccia completa a 2 pulsanti alle macchine con un'unica apertura del pannello. È facilmente installabile in aperture standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente all'urto e alle vibrazione, antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K e IP69K che lo rendono ideale per l'uso negli ambienti gravosi.