AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZ9980 CAVO XBTN/R/RT*00 CON M340

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZ9980 CAVO XBTN/R/RT*00 CON M340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Funzione - PLC - Espansione

  • Adatto per segnali analogici -

  • Adatto per scheda di ingresso PLC - no

  • Adatto per scheda di uscita PLC - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595868316501

Codice prodotto

SNRXBTZ9980

Cod. produttore

XBTZ9980

Produttore

SNR

Lunghezza:

10 m

Funzione:

PLC - Espansione

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Questo Magelis XBTZ è un cavo RS-485 per il collegamento seriale Modbus. È dotato di un connettore RJ45 maschio a ciascuna estremità. Ha una lunghezza di 2.5 metri. Consente il collegamento diretto tra i terminali Magelis XBT e i PLC.