AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ390511H29EX FINECORSA ATEX LEVA CON ROTELLA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ390511H29EX FINECORSA ATEX LEVA CON ROTELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 77 mm

  • Lunghezza del sensore - 44 mm

  • Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 3 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118027749

Codice prodotto

SNRXCKJ390511H29EX

Cod. produttore

XCKJ390511H29EX

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

77 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Altri

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Finecorsa XCK-J, leva rotella, 2 NC+1 NA, ATEX. nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKJ - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - azionamento interruttore: con camma 30° - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - isolamento contatti: Zb - coppia minima di sgancio: 0,25 Nm. Benefici: .. Applicazioni: ..