SICOM SPA - SOLTVDRL868A01 TV DRL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Regolatore di luce / Sensore di luminosità
Profondità - 50 mm
Larghezza - 50 mm
Altezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078804524
Codice prodotto
SOLTVDRL868A01
Cod. produttore
TVDRL868A01
Produttore
SOL
Modello:
Regolatore di luce / Sensore di luminosità
Profondità:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
25 mm
Dimmer fasici wireless. TV DRL. IP:20. L x B x H (mm): 50 x 50 x 25.


