SICOM SPA - SOLTVSTRDW868ST24 TV STRD MASTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Regolatore di luce / Sensore di luminosità
Profondità - 47 mm
Larghezza - 165 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078279162
Codice prodotto
SOLTVSTRDW868ST24
Cod. produttore
TVSTRDW868ST24
Produttore
SOL
Modello:
Regolatore di luce / Sensore di luminosità
Profondità:
47 mm
Larghezza:
165 mm
Altezza:
35 mm
Dimmer per Strip LED-DYNAMIC. TV STRD Master. Controllo: Pulsante N.A./Wireless. (LxBxH) mm: 165 x 47 x 35.


