SICOM SPA (ELT) - EHH3210241 ELT AVS-2000/380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Adatto per lampade di potenza - 2000...2000 W
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 96 mm
Modello multiwatt - no
Confezione
1 PZ
EAN
8435110480060
Codice prodotto
EHH3210241
Cod. produttore
3210241
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Adatto per lampade di potenza:
2000...2000 W
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
96 mm
Modello multiwatt:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
41.5 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I



