SICOM SPA - SOLTMATE868AL T-MATE BLU TOOTH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 40 mm
Larghezza - 65 mm
Altezza - 115 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076375309
Codice prodotto
SOLTMATE868AL
Cod. produttore
TMATE868AL
Produttore
SOL
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
40 mm
Larghezza:
65 mm
Altezza:
115 mm
T-MATE Bluetooth - Interfaccia Bluetooth, programmabile da App, per controllare via radio tutti i dispositivi Teleco. T-Mate permette di dialogare con tutte le automazioni comodamente da qualsiasi punto della casa con smartphone o tablet, via bluetooth. Il dispositivo consente di attivare e programmare il funzionamento di tutte le automazioni installate, singolarmente o a gruppi. Con T-Mate è inoltre possibile regolare l’intensità, l’accensione e lo spegnimento in modo automatico o manuale dell’illuminazione, nonché creare molteplici scenari e richiamarli in qualsiasi momento. Alimentatore 230 V con uscita in 12 Vdc incluso. Grado di protezione: IP54. 115 x 65 x 40 mm.


