SICOM SPA - SOLTVDMA868A02 TV DMA 64 DALI 1 DALI WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Regolatore di luce / Sensore di luminosità
Profondità - 47 mm
Larghezza - 156 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078254701
Codice prodotto
SOLTVDMA868A02
Cod. produttore
TVDMA868A02
Produttore
SOL
Modello:
Regolatore di luce / Sensore di luminosità
Profondità:
47 mm
Larghezza:
156 mm
Altezza:
35 mm
TV DMA 64 DALI. Uscita: DALI. Controllo: Wireless. L x B x H (mm): 165 x 47 x 35.


