SICOM SPA - SOLTVRGBDSY868SL24 RICEVITORE SLAVE SYNCROLED PER LED RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ricevitore a infrarossi
Profondità - 35 mm
Larghezza - 47 mm
Altezza - 165 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Software Freeled
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449076253690
Codice prodotto
SOLTVRGBDSY868SL24
Cod. produttore
TVRGBDSY868SL24
Produttore
SOL
Modello:
Ricevitore a infrarossi
Profondità:
35 mm
Larghezza:
47 mm
Altezza:
165 mm
Ricevitore SLAVE SYNCROLED per illuminazione di LED colorati RGB (rosso, verde, blu) con uscite 12/24Vdc. Funziona con MASTER SYNCROLED ed è sincronizzato via radio. Può essere programmato per funzionare come ripetitore del segnale del MASTER.


