SICOM SPA - SOLTVTLL868N30 GREEN MOUSE DIMMER LIGHT 80 X 80 X 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Regolatore elettronico di luce
Profondità - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Altezza - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079018630
Codice prodotto
SOLTVTLL868N30
Cod. produttore
TVTLL868N30
Produttore
SOL
Modello:
Regolatore elettronico di luce
Profondità:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
23 mm
GREEN MOUSE DIMMER LIGHT. Sistema per la regolazione automatica via radio della luminosità: l’intensità luminosa viene regolata automaticamente al variare della luce naturale, mantenendo costante il livello pre-impostato senza bisogno di cavi.


