SICOM SPA - SOLTVTXQ868A42 42 CANALI PER IL COMANDO DI 6 PUNTI LUCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Larghezza - 42 mm
Altezza - 122 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449075792503
Codice prodotto
SOLTVTXQ868A42
Cod. produttore
TVTXQ868A42
Produttore
SOL
Modello:
Unità di controllo
Larghezza:
42 mm
Altezza:
122 mm
Trasmettitore wireless portatile con clip di fissaggio a parete ideale per comandi di gruppo. Può comandare fino a 6 punti luce in modo separato con possibilità di gestione di 4 scenari di luce e funzione dimmer UP/DOWN/OFF. Alimentazione 3V ± 10%(batteria al litio CR2430). Temperatura di esercizio -10° +55°C.



