AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN22185222 PC 1X18 T8 TOP SL

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - TDN22185222 PC 1X18 T8 TOP SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Adatto per lampade di potenza - 18...18 W

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 230 mm

  • Modello multiwatt - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210393131

Codice prodotto

TDN22185222

Cod. produttore

22185222

Produttore

SOL

Modello:

Elettronico

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

230 mm

Modello multiwatt:

no

Larghezza:

30 mm

Adatto per numero di lampade:

1...1

Altezza:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Classe di efficienza energetica CELMA A2.Ampia gamma di temperature (per i valori si veda tabella). Flusso luminoso costante a prescindere dalle fluttuazioni della corrente di rete. Preriscaldamento lampade per min. 30.000 accensioni senza sostituzione di lampade. Predisposto per THD < 10 % Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e IIRiaccensione automatica a seguito alle sostituzione delle lampade difettose. Spegnimento di sicurezza di lampade difettose e usurate. 1x18W. T26