AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN89800560 EMCONVERTERLED BASIC 204 NICD/NIMH 50V

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210648965

Codice prodotto

TDN89800560

Cod. produttore

89800560

Produttore

SOL

EM converterLED BASIC 204 NiCd/NiMH 50V - LED Driver per illuminazione d'emergenza con test manuale. Per illuminazione di emergenza a batteria singola. Per moduli LED con tensione di alimentazione 10 – 54 V. SELV per tensioni d'uscita < 60 V DC. Dimensioni compatte (21 x 30 mm sezione trasversale). Per integrazione sul corpo lampada. 5 anni di garanzia. Funzionamento in stanby. Durata nominale di funzionamento 1 o 3 h. Possibilità di scegliere la durata di autonomia con l'innesto (Duration Link). Compatibile con tutti gli LED Driver a corrente costante (dimmerabili e non). Vedi scheda tecnica, compatibilità con LED Driver). Tecnologia 3-pol: commutazione bipolare del modulo LED e inserimento ritardato della rete per il driver LED. Spegnimento automatico dell'uscita nel caso il carico LED superi il limite previsto. Potenza d'uscita costante. Emissione massima di luce per tutti i moduli LED. Sistema di carica elettronico. Protezione contro le scariche elevate. Collegamento all'accmulatore con protezione contro il cortocircuito. Protezione contro la polarità inversa per la batteria. Numero di celle 4. Potenza: 3,5W. Dimensioni L x l x H: 179 x 30 x 21 mm.