SICOM SPA - TDN22176406 PC 1/2X11-17 TC PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Adatto per lampade di potenza - 11...17 W
Lunghezza - 103 mm
Modello multiwatt - sì
Per lampada tipo HI - no
Confezione
1 PZ
EAN
9006210345574
Codice prodotto
TDN22176406
Cod. produttore
22176406
Produttore
SOL
Modello:
Elettronico
Adatto per lampade di potenza:
11...17 W
Lunghezza:
103 mm
Modello multiwatt:
sì
Per lampada tipo HI:
no
Larghezza:
67 mm
Adatto per numero di lampade:
1...2
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
no
Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):
sì
Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):
no
Altezza:
31 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
no
Per lampada di tipo HS:
no
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
no
Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):
sì
Per lampada tipo TC-T (ILCOS FSM):
no
Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):
sì
Per lampada di tipo HM:
no
Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):
no
Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC):
sì
Per lampada tipo TC-S (ILCOS FSD):
no
Per lampada tipo T-R:
no
Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):
no
Per lampada di tipo T-U:
no
Per lampada di tipo TC-Qel:
no
Per lampada di tipo LS:
no
Per lampada tipo T7:
no
Per lampada di tipo T38:
no


