SICOM SPA - TDN24166317 LCU 035/08 D010 120-240V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 8...8 V
Potenza di uscita - 43...43 W
Corrente di uscita - 4370...4370 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9006210346533
Codice prodotto
TDN24166317
Cod. produttore
24166317
Produttore
SOL
Tensione di uscita:
8...8 V
Potenza di uscita:
43...43 W
Corrente di uscita:
4370...4370 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
171.5 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no



