AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - TDN28000660 LCA 75W 900-1800MA ONE4ALL IP PRE

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 20...41 V

  • Potenza di uscita - 45...75 W

  • Corrente di uscita - 900...1800 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210522944

Codice prodotto

TDN28000660

Cod. produttore

28000660

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

20...41 V

Potenza di uscita:

45...75 W

Corrente di uscita:

900...1800 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

360 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

LCA 75W 900-1800mA one4all lp PRE - LED Driver di corrente costante, dimmerabile, da incasso in apparecchio illuminante. Corrente d'uscita programmabile da 900 a 1.800 mA. Potenza d'uscita max. 75 W. Efficienza fino al 91 %. Potenza impegnata in stand-by< 0,15 W. Gamma di regolazione da 1 a 100 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. Copertura metallica bianca nel formato low profile (altezza 21 mm). Tipo di protezione IP20. one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION). ready2mains (configurazione e dimming via rete). Morsetti: innesti 0°. 360 x 30 x 21 mm.