SIDE S.P.A. - SDE645086 ALIM.X LED SEC.48VCC MAX 500MA 21W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 42...42 V
Potenza di uscita - 21...21 W
Altezza - 29 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Larghezza - 49 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522126646
Codice prodotto
SDE645086
Cod. produttore
645086
Produttore
SDE
Tensione di uscita:
42...42 V
Potenza di uscita:
21...21 W
Altezza:
29 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
49 mm
Lunghezza:
138 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc.



