AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE645469 ALIMENT.IND.X LED 20W 230/12VDC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Contenitore - Contenitore in plastica

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Lunghezza - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522246382

Codice prodotto

SDE645469

Cod. produttore

645469

Produttore

SDE

Adatto per uso all'esterno:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

20...20 W

Lunghezza:

165 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

25 mm

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. tensione: 230-240V 50/60Hz. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. note: Potenza max 20W - 12Vdc - Dimensione: A 165mm, B 40mm, C 25mm