SIDE S.P.A. - SDEE8340-LBC-FL OLOD.MAXI 35W 900MA 830 40°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8017532349943
Codice prodotto
SDEE8340-LBC-FL
Cod. produttore
E8340-LBC-FL
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
900...900 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4790 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
340 mm
Diametro esterno:
302 mm
Diametro di incasso:
204.56 mm
Carico massimo:
9 kg
Carrabile:
no



