AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE645177 ALIM.LED 150W 24V IP67 X LED

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Altezza - 51 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522127599

Codice prodotto

SDE645177

Cod. produttore

645177

Produttore

SDE

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Altezza:

51 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

65 mm

Lunghezza:

268 mm

Contenitore:

Contenitore in plastica

installazione: Incasso Terra/ Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco azzurrato. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C. note: Uscita 24Vdc - Dimensione: A 268mm, B 65mm, C 51mm.