AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE900-G-LBC EYESBASIC/A 1W C/GH.F.60-BICALDO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522188798

Codice prodotto

SDEE900-G-LBC

Cod. produttore

E900-G-LBC

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

1.2...1.2 W

Diametro esterno:

18 mm

Altezza/profondità di installazione:

28.8 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello EYESBASIC A 1W C GH.F.60-BICALDO, faretto / proiettore