SIEMENS - SIE3RV19121CV1 BOB.U< 2L ANT.415V50HZ480V60HZ S00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 415...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Adatto per salvamotore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209400221
Codice prodotto
SIE3RV19121CV1
Cod. produttore
3RV19121CV1
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
415...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
480...480 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


