SIEMENS - SIE3VA11124FE420AA0 INT.AUT.3VA 125A 4P N50 36KA TM ATFM L/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 88...125 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948815717
Codice prodotto
SIE3VA11124FE420AA0
Cod. produttore
3VA11124FE420AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
36 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
88...125 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1250...1250 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40


