AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000821 MOLAT E27 SOSPENSIONE OUTDOOR, ANTRACITE

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000821 MOLAT E27 SOSPENSIONE OUTDOOR, ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Antracite

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 230 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163191135

Codice prodotto

SLV1000821

Cod. produttore

1000821

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

E27

Diametro:

230 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza della sospensione:

2500...2500 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

270 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

MOLAT sospensione outdoor, diretto-indiretto. Materiale alluminio/vetro di colore antracite. Tensione 230V ~50/60Hz. TC(…)SE 1x60W E27.