AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143930 FORCHINI M SOSPENSIONE, 40CM, ROTONDO, N

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV143930 FORCHINI M SOSPENSIONE, 40CM, ROTONDO, N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro - 400 mm

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163137744

Codice prodotto

SLV143930

Cod. produttore

143930

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Colore del corpo:

Nero

Diametro:

400 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

200 mm

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

FORCHINI M sospensione ad alta tensione con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. Disponibile nelle versioni nera e bianca, il diffusore in alluminio con interno color oro dispone di un attacco E27. La lampada può essere quindi usata con lampadine a risparmio energetico e LED. La lunghezza del cavo di sospensione è di 1,5 m. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+