AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233540 DASAR LED MINI INCASSO DA TERRA, ROTONDO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 120 lm

  • Diametro di incasso - 30 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163158787

Codice prodotto

SLV233540

Cod. produttore

233540

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

120 lm

Diametro di incasso:

30 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

64 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

37 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

DASAR MINI 37 incasso da terra outdoor, LED, 3000K, IP67, rotondo, acciaio inox spazzolato, 12-24V, 2W 120 lm. L'incasso da terra e da parete con un potente PowerLED DASAR MINI 37 ha grado di protezione IP67, pertanto può anche essere usato inambientiesterni. La lampada in acciaio inox è disponibile con coperture rotone e quadrate. Si collega tramite cavo di alimentazionead un trasformatore LED da 12V o 24V disponibile separatamente.