TARGETTI - TAR1E1929 MODULO RX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 125 mm
Larghezza - 175 mm
Altezza - 76 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753347835
Codice prodotto
TAR1E1929
Cod. produttore
1E1929
Produttore
TAR
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
125 mm
Larghezza:
175 mm
Altezza:
76 mm
Trasmettitore wireless con 1 ingresso DMX. Dispositivo che riceve in ingresso un segnale DMX via cavo e da quel punto trasmette il segnale via radio. Collegato all’uscita di un qualsiasi controller con protocollo DMX 512, ad esempio lo trasforma in un controller wireless. Scheda radio interna con trasmissione sulla frequenza radio 2,45GHz, libera da licenze. Una uscita radio con antenna esterna. Possibilità di controllare un universo DMX e indirizzare separatamente 512 ricevitori radio. Sistema LED RLS (Radio Lik Status) per monitoraggio della trasmissione DMX. Tasto LOG per concatenamento sicuro dei dispositivi ricevitori. Distanza di trasmissione: 500 metri in aria libera. Alimentazione incorporata 90-250VAC, 50/60 Hz. Corpo in plastica per uso in esterni (IP65). Dimensioni: 175x125x76mm. Peso 0,2 Kg.


