AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2320 IGN ACC 70W 48V IP67

copiacopia
TARGETTI - TAR1E2320 IGN ACC 70W 48V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Tensione di uscita - 48...48 V

  • Potenza di uscita - 70...70 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza - 225 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753386674

Codice prodotto

TAR1E2320

Cod. produttore

1E2320

Produttore

TAR

Adatto per uso all'esterno:

Tensione di uscita:

48...48 V

Potenza di uscita:

70...70 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

225 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza:

51 mm

Driver elettronico 48V DC 70W 225x60x51 mm. Lunghezza cavo 1 metro (IN-OUT). input voltage: 220-240V 50/60Hz.