AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4187 SLIM LINE LED PEND UP DOWN LED 38W VWFL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Lunghezza - 1800 mm

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753429692

Codice prodotto

TAR1T4187

Cod. produttore

1T4187

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Alluminio

Lunghezza:

1800 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

40 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Altezza / Profondità:

26 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Sospensione modulare a luce diretta/ indiretta per sorgenti LED. Corpo in alluminio estruso anodizzato. Tappi laterali in policarbonato. Schermo superiore di protezione in policarbonato trasparente. Schermo diffusore inferiore in policarbonato estruso rigato opalino. Cavi di sospensione in acciaio lunghezza 2000 mm con sistema di regolazione micrometrica Auto Block-System ABS. I moduli di lunghezza 1800 mm possono essere assemblati a sistema in linea o a 90° mediante appositi accessori. Alimentazione elettronica integrata per le versioni a LED.