AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4322 ANTI GLARE ACCESSORY

copiacopia
TARGETTI - TAR1T4322 ANTI GLARE ACCESSORY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753436478

Codice prodotto

TAR1T4322

Cod. produttore

1T4322

Produttore

TAR

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

50 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Griglia antiabbagliamento. Struttura a nido d'ape in metallo verniciato nero. Completo di filtro olografico diffondente. Ø 50mm.