AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122320 DC 12V EFU ALIMENTATORE LED

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 0...25 W

  • Corrente di uscita - 2080...2080 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 19 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703350304

Codice prodotto

TCI122320

Cod. produttore

122320

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

0...25 W

Corrente di uscita:

2080...2080 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

19 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

55 mm

Lunghezza:

146 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Doppia impedenza d’uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno.Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornitodi coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Doppiamorsettiera su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2). Serracavo suprimario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Protezioni:termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi