TCI SRL - TCI122356 DCC 12W 500MA U ALIMENTATORE LED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 26...26 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703350366
Codice prodotto
TCI122356
Cod. produttore
122356
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
26...26 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
34 mm
Lunghezza:
115 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì


