AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122511 DC 150W 24V ST2 ALIMENTATORE LED

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 0...150 W

  • Corrente di uscita - 6250...6250 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 51 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703350564

Codice prodotto

TCI122511

Cod. produttore

122511

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

0...150 W

Corrente di uscita:

6250...6250 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

51 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

65.5 mm

Lunghezza:

235 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore indipendente IP67, per uso esterno. Protetto in classe I controle scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario esecondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve esseresostituito da personale autorizzato. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta.