TCI SRL - TCI127913 DC 45W 24V VPS MD Alimentatore LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 45...45 W
Corrente di uscita - 187...187 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 35 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703376328
Codice prodotto
TCI127913
Cod. produttore
127913
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
45...45 W
Corrente di uscita:
187...187 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
35 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
180 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
II