AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI137968/113 MBQ 113/2 BALLAST ELETTRONICO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 103 mm

  • Modello multiwatt -

  • Larghezza - 67 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703150713

Codice prodotto

TCI137968/113

Cod. produttore

137968/113

Produttore

TCI

Modello:

Elettronico

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

103 mm

Modello multiwatt:

Larghezza:

67 mm

Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):

Altezza:

21 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):

Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):

Classe di protezione:

II

Alimentatore elettronico indipendente IP20, per uso interno. Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione II. Adatto al collegamentocon apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Efficienzaenergetica (EEI=A2).Protezioni: Extra tensioni di rete; Disconnessione della lampada (riaccensionecon preriscaldo); Lampada guasta; Contro rettificazione parziale, secondo IEC61347-2-3 A1; Lampada fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore0,5÷1,5 mm2).Fornito di coprimorsetto, atto a fissare cavi H03VVH2-F H05VVH2-F, indispensabileper utilizzo indipendente. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.