THEBEN S.R.L. - THE5320001 DIMAX 532 PLUS - DIMMER DA B.DIN PER LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Regolatore elettronico di luce
Profondità - 65.5 mm
Larghezza - 17.5 mm
Altezza - 85.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4003468530016
Codice prodotto
THE5320001
Cod. produttore
5320001
Produttore
THE
Modello:
Regolatore elettronico di luce
Profondità:
65.5 mm
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
85.5 mm
Dimmer universale per carichi R, L e C con riconoscimento di carico automatico, Possibilità di salvataggio individuale della lampada di commutazione, Luminosità minima impostabile (necessaria per LRE e LED), Ingresso multitensionale, ad es. per impianti citofonici, Utilizzo in stand-by ridotto, Funzione di memorizzazione in caso di interruzione di corrente, Disinserimento del sovraccarico e della sovratemperatura automatico ed elettronico, Funzione di regolazione della luminosità e funzione di commutazione, Funzione ON permanente (funzione di test), Non è necessario un carico minimo, ON soft e OFF soft proteggono il mezzo d'illuminazione, In caso d'uso del booster di regolazione DMB 1 T KNX, la potenza può essere ampliata a 300 W


